Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713T, 25×457 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 558253 40
Cijena po 1 Piece (3,39 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,55 € / 1 Piece
    (3,39 € / 1 Metre)
  • od 20 Piece
    1,29 € / 1 Piece
    (2,82 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje ZK713T
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 25 mm
Duljina brusne trake 457 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558253 40
EAN / GTIN 4018875121511
Broj proizvođača 712151
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Kratke trake s čvrstom i elastičnom tkaninom (T), za obradu malih radijusa na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.