{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Stupanj tvrdoće | srednji | |
| ⌀ glave | 10 mm | |
| Duljina glave | 15 mm | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| preporučena brzina | 5 m/s - 10 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
| Broj artikla | 552200 167 | |
| EAN / GTIN | 4045197240040 | |
| Broj proizvođača | 552200 167 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |