Brusni čep za poliranje zrno 220 (smeđa) fino, ⌀ glave×duljina glave: 8X10mm

Artikl br.: 551920 8X10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,70 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    3,08 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.369 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave×duljina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 220
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 10 mm
⌀ drške 3 mm
Boja smeđa
preporučena brzina 10 m/s - 15 m/s
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 551920 8X10
EAN / GTIN 4045197239969
Broj proizvođača 551920 8X10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatici za poliranje s normalnim korundom (A) u elastičnom gumenom spoju.
GARANT čepovi za poliranje karakteriziraju se dugim vijekom trajanja za brže postizanje fine ujednačene površine. Ovisno o izvedbi postižu se ravnomjerne fine površine do razine sjaja. GARANT čepovi za poliranje mogu biti sami profilirani s brusevima.

Upotreba:

Za fino brušenje i poliranje čelika, nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline, materijala otpornih na velike temperature i neželjeznih metala. Brusni čepovi za poliranje ne nakupljaju se ni kod brusnih materijala. Za mat poliranje ili stvaranje optičkih efekata na nehrđajućim posudama itd. Zahvaljujući elastičnom povezivanju postiže se vrlo fina politura.
Nije podoban za bridove i grube površine.