Roto-glodalo GARANT Master Alu − vrlo grubo (NE / Alu), HM DLC, Tip: AS0616

Artikl br.: 547600 AS0616
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
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • ⌀ drške: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Alu
Stupanj finoće ozubljenja vrlo grubo
Rezni materijal HM DLC
Oblik AS0616
Opis oblika Cilindar s čeonim ozubljenjem
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 16 mm
Ukupna duljina 50 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 547600 AS0616
EAN / GTIN 4067263736400
Broj proizvođača 547600 AS0616
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.
Novorazvijena, inovativna geometrija zuba omogućuje vrlo visoke performanse obrade s istovremenim laganim radom i dobrom upravljivošću. Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška ⌀ 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prianjanje odvojenih čestica.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijske materijale.
  • ekstremni vjekovi trajanja.
Cilindrični oblik (ZYAS), s čeonim ozubljenjem.

Upotreba:

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala. Pogodan za ručnu i industrijsku upotrebu s robotom. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.