Glodana turpija, plosnato-tupa, precizno, duljina bez drške: 300mm

Artikl br.: 519130 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik: A
  • Standard: DIN 7264

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće precizno
Razmak oštrica cca 1,5 mm
Oblik A
Presjek 31×7 mm
Duljina bez šarke 300 mm
Standard DIN 7264
za materijala VA-čelici, tvrdi materijali, umjetna smola, limovi. Pogodno za lomljenje rubova, uklanjanje, fino ravnanje.
Vrsta proizvoda Glodana turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 519130 300
EAN / GTIN 2050001696250
Proizvođač/odgovorna osoba Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

Glodane turpije odlikuju se posebnom oštrinom oštrica glodanih iz cjeline i optimalno oblikovanim žlijebovima za odvojene čestice. Na taj se način sigurno odvode i odvojene čestice od mekanog i mazivog materijala. Nema zapunjavanja.
Plosnato-tupa, glodana s 3 strane.