{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta navoja | MF | |
| Navoji | M14×0,5 6 g | |
| Duljina mjerenja | 55 mm | |
| Ukupna duljina | 58,5 mm | |
| Promjer | 15 mm | |
| Materijal | 1.4305 | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna čahura |
| Broj artikla | 486512 2-10 | |
| EAN / GTIN | 4046122634484 | |
| Broj proizvođača | 229747 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |