Mjerni uređaj za klimatizaciju CO2-set s Bluetooth® povezivosti, tip: CO2

Artikl br.: 474167 CO2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prihvat: Bluetooth® sučelje; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 – 10000
točnost (ppm + % od izmjerene vijednostit) ±50 + 3 % (0 do 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 do 10 000 ppm) ppm
Prihvat Bluetooth® sučelje; USB sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije AA
Memorija uređaja 7500 mjernih protokola
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Mjerni uređaj za klimatizaciju

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 474167 CO2
EAN / GTIN 4029547019401
Broj proizvođača 0563 4405
Proizvođač/odgovorna osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Uređaj za klimatizaciju Testo 440 CO2-set s Bluetoothom za procjenu kakvoće okolnog zraka. CO2-sonda s Bluetoothom, uključujući senzor temperature i vlažnosti.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Mjerni uređaj za klimatizaciju br. 474141 vel. 440, 3× Mignon baterije tipa AA, USB kabel, CO2 sonda br. 474157 vel. CO2, kofer br. 474158 i protokol kalibracije.