Mali mjerni stol, tip: 80

Artikl br.: 442934 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 876/0

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/0
Istovar 60 mm
Maksimalna mjerna visina 110 mm
⌀ stupa 24,4 mm
Duljina stola 80 mm
Širina stola 80 mm
Ukupna visina 210 mm
Težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Broj proizvođača 442934 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. ⌀ držača mjernog sata 8 mm.
Površina stola s utorima za prašinu. Čvrsta izvedba bez preciznog namještanja.
Ravnost ≤ 5 µm.