Mjerni satovi zaštićeni od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 0,08/58mm

Artikl br.: 432405 0,08/58
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0,08 mm
Vrijednost skale 0,001 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 2 µm
Snaga mjerenja 1,3 N - 1,8 N
Fini podizaj 4,5 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Broj proizvođača 10168
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. ⌀ stezne drške 8 mm h6.
Vrhunska točnost postiže se kombiniranim prijenosom preko poluge i zupčanika.