{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 878 | |
| Mjerno područje | 10 mm | |
| Vrijednost skale | 0,01 mm | |
| Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
| Okretni brojčanik | Da | |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| namjestive oznake tolerancije | Da | |
| Snaga mjerenja | 0,9 N - 1,6 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| ⌀ kućišta | 58 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 432210 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4045197154071 | |
| Broj proizvođača | 432210 10/58 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |