Granitna ploča Točnost 00, duljinaךirina: 400X400mm

Artikl br.: 430400 400X400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 876
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876
Preciznost 00 mm
Ravnina 0,003 mm
Debljina 50 mm
Broj gumiranih nožica 4
Težina 25 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 430400 400X400
EAN / GTIN 2050001042613
Proizvođač/odgovorna osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Izvedba:

Od posebno odabranog prirodnog granita.
  • Bez grešaka, homogene strukture.
  • Otpornost na savijanje i uvijanje.
  • Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.
  • Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.
  • Vanjski kutovi optički čisto brušeni.
  • Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).
  • Tvrđe od kaljenog čelika (6 − 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.

Točnost:

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima. Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.
DIN 876/00 − posebno fino lepano dijamantom za mjerni prostor.

Opseg isporuke:

Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.
Uključeno postolje od gume.

Napomena:

Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.