{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 5 mm - 30 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Prihvat | USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar |
| Broj artikla | 426850 5-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368696157 | |
| Broj proizvođača | 345-250-30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |