{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±3 µm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |
| Broj artikla | 421640 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368689852 | |
| Broj proizvođača | 422-230-30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |