ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Dostupna alternativa:

Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje: 0-30mm

Artikl br.: 421560 0-30

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB međusklop; USB-sučelje
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 30 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 10 mm
Prihvat USB međusklop; USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Broj proizvođača 293-666
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Patentirana izvedba „Quick Micrometer“.
Granice pogreške manje nego prema DIN 863.
Uključivanje, isključivanje, Origin (osnovno podešavanje), Zero/Abs (za traženje nule u bilo kojem položaju za vel. 25 - 55 mm), Hold/Data (spremanje mjerne vrijednosti odnosno prijenos podataka).
 
Za vel. 25−55 funkcija Zero / Abs.

Opis:

  • Brzo namještanje vretena s 10 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja za faktor 20.
  • Sa stacionarnim vretenom (nepokretnim vreten.), štiti površinu koja se mjeri.
  • Prošireno mjerno područje 30 mm.
  • Apsolutni mjerni sustav. Nulovanje otpada nakon paljenja. Izbjegava se krivo mjerenje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.
1 etalon za vel. 25−55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497440.