{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
| Očitavanje | 0,001 mm | |
| Očitavanje | 0,0001 col | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±4 µm | |
| Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
| Kosina osovine | 5 mm | |
| Prihvat | MAHR i-wi-radijski sustav | |
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| Visina znakova na LCD ekranu | 10 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Broj mjernih nastavaka | 6 | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |
| Broj artikla | 421323 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192063719 | |
| Broj proizvođača | 4157150 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |