Pitbull stezni element tupo, navoj M: M10

Artikl br.: 370030 M10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    74,79 € / 1 Piece
  • od 4 Piece
    62,33 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
visina H2 6,3 mm
Širina stezanja 25,4 mm
Put stezanja 1,7 mm
maksimalni stezni moment 40 Nm
Sila stezanja 26 kN
Materijal Čelik
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Broj proizvođača 56075
Proizvođač/odgovorna osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
  • Sigurno, precizno stezanje.
  • Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Tupi bridovi za općenite radove.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.