{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti A | 45 mm | |
| maksimalni područje stezanja b | 85 mm | |
| Visina čeljusti C | 20 mm | |
| Ukupna duljina a | 160 mm | |
| Ukupna širina B | 45 mm | |
| Težina | 1,3 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |
| Broj artikla | 363650 45 | |
| EAN / GTIN | 4045197313607 | |
| Broj proizvođača | B 60 15 0 0006 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |