Visokotlačna stega, Širina čeljusti: 125mm

Artikl br.: 362240 125
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 125 mm
Područje stezanja b I 0 mm - 102 mm
Područje stezanja b II 98 mm - 202 mm
Sila stezanja 40 kN
Težina 30 kg
Visina osnovnog tijela c 118 mm
Veličina navoja d1 M8
Duljina osnovnog tijela a 427 mm
L2 85 mm
L3 45 mm
L4 508 mm - 710 mm
Visina kontaktne površine G +0,02 78 mm
Kod boje za odgovarajući pribor HD-GARANT
Vrsta proizvoda Strojna stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362240 125
EAN / GTIN 4069515027199
Broj proizvođača 362240 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Uzdužno i poprečno podnožje utora osigurava precizno i brzo poravnanje zatezača u oba smjera.
  • Visokotlačna vretena koja ne zahtijeva održavanje osigurava stalan izlaz tlaka zahvaljujući čisto mehaničkom pojačalu snage otpornom na habanje.
  • Visokokvalitetno nodularno lijevano željezo s kaljenim, brušenim nosačem obratka i precizno brušenim vodilicama.
  • Željeni tlak stezanja može se unaprijed odabrati – u položaju 0 bez visokog tlaka.
  • Nema gubitka sile stezanja.
  • Zamjenjive čeljusti, kaljene i brušene.
  • Tolerancija visine − 0,03 mm.
  • Brzo poravnavanje zahvaljujući dvjema labavim maticama s prorezima u precizno izrađenom utoru stezaljke.

Upotreba:

  • Za potpuno sigurno stezanje bez vibracija s maksimalnim silama rezanja i posmaka.
  • Ujednačena visina nosača omogućuje učinkovit rad s više škripaca istovremeno.
  • Stezanje se provodi pomoću poluge, pri čemu se visoke sile stezanja postižu minimalnom silom za najviše dva okretaja vretena.

Opseg isporuke:

Uključene 4 stezne vilice za radni stol, 1 par glatkih steznih čeljusti, ručka.