• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

NC visokotlačna stega, tip: 130

Artikl br.: 360535 130
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NC
Maksimalna sila stezanja do 50 kN
Težina 40 kg
Ukupna duljina 516 mm
Duljina osnovnog tijela a 410 mm
Širina osnovnog tijela B 131 mm
Područje stezanja b 0 mm - 256 mm
Visina osnovnog tijela c 95 mm
Stezni raspon d 66 mm - 315 mm
Visina čeljusti h 52 mm
Uzdužni utor l H7 20 mm
m 139 mm
Poprečni utor n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Kod boje za odgovarajući pribor NC-HOLEX
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Broj proizvođača 360535 130
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusno osnovno tijelo od nodularnog lijeva, vodilice i osnovna površina kaljena i brušena. U potpunosti oklopljeno vreteno, prostor oko vretena zatvoren pokrovom. Maksimalna sila stezanja može se reproducirati pomoću integriranog fiksnog graničnika.
  • Ravnina osnovnog tijela ≤ 0,01 mm.
  • S mehaničkim multiplikatorom sile, moguć predodabir sile stezanja u 5 stupnjeva.
  • Bočne rupe s navojima za graničnik obratka.

Upotreba:

Stega za obradne centre s raznolikom primjenom.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 stupnjevane čeljusti, 1 ručku SW 14, 1 6-kutni ključ i 4 stezne vilice.

Napomena:

Dimenzije za poravnanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima.