{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Morse konus | MK3 | |
| ⌀ kućišta D | 48 mm | |
| Ukupna duljina L | 166 mm | |
| Korisna duljina B | 85 mm | |
| Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 28 mm | |
| maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
| Duljina vrška C | 32,5 mm | |
| maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
| za težinu obratka | 200 kg | |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
| Broj artikla | 320655 3 | |
| EAN / GTIN | 5907412202716 | |
| Broj proizvođača | 800006620 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |