Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 3

Artikl br.: 320645 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
⌀ kućišta D 34 mm
Korisna duljina B 64 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 15 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 19,5 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
za težinu obratka 400 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320645 3
EAN / GTIN 4045197773661
Broj proizvođača 320645 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Lagana izvedba u uskom kućištu.
  • Precizni valjni ležajevi za visoku koncentričnost.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • MK drška kaljena i brušena.

Kut vrha 60°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim
vrstama tokarilicama.