{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške | 63 mm | |
| veličina pločice | 15 | |
| Prihvat | HSK-T | |
| Primjena | desno | |
| Norma prihvata | ISO 12164-3 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 140 mm | |
| Korisna duljina LN | 114 mm | |
| Minimalni ⌀ predbušenja D1 min | 50 mm | |
| Razmak vrhova osovina f | 27 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
| Zamjenski dio | P05 | |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
| Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 320100 63/15-140 | |
| EAN / GTIN | 2050001714381 | |
| Broj proizvođača | HA6.PDF.RQC.140 |