MK tuljac za brzoizmjenjivi držač, tip: A1

Artikl br.: 318400 A1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odgovarajuće za br. 318300 A
Drška Morse konusa MK 1
Vanjski ⌀ 30 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 318400 A1
EAN / GTIN 4045197316226
Broj proizvođača H 11/30/MK1
Proizvođač/odgovorna osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Opis

Izvedba:

MK tuljac s istisnim vijkom za brzoizmjenjivi držač art. 318300. Tuljac je izvana cilindričan.

Upotreba:

Za alate s MK drškom (npr. spiralna svrdla, upuštači, razvrtači itd.).