{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip glave | 160 mm | |
| duljina D (L) | 65 mm | |
| Širina B | 20 mm | |
| Širina utora A | 18 mm | |
| Razmak između provrta b | 32 mm | |
| Širina kraka D | 8 mm | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
| Broj artikla | 313207 160 | |
| EAN / GTIN | 2050001928993 | |
| Broj proizvođača | 0159106 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |