Pritezni vijak za glodaču glavu, DIN 6367, za trn ⌀: 13mm

Artikl br.: 309860 13
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 13 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M6
Duljina navoja 12 mm
⌀ glave 17 mm
Debljina glave 5 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Broj proizvođača 309860 13
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodala.

Odgovara:

Držači za kombi glodala i glodače glave.