{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | ER 16 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
| Tip | 425 E | |
| Vanjski ⌀ D | 16,7 mm | |
| Ukupna duljina | 27,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čahura |
| Broj artikla | 308924 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515023900 | |
| Broj proizvođača | 308924 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |