ER stezna čahura s brtvom, ER 11, nazivni stezni ⌀ d: 3mm

Artikl br.: 308882 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3 mm
Prihvat ER 11
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 4012 E
Vanjski ⌀ D 11,2 mm
Ukupna duljina 18 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308882 3
EAN / GTIN 2050001766854
Broj proizvođača 13721010300
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.
s gumenom brtvom (može se koristiti do 60 bara).