{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 20 mm | |
| Prihvat | HSK-63 kratko | |
| Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblik | A | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC; HPC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 52,5 mm | |
| Korisna duljina L1 | 54 mm | |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
| Broj artikla | 307546 63 | |
| EAN / GTIN | 2050002007710 | |
| Broj proizvođača | 307546 63 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |