Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, HSK-A 63 A = 120, Stezni raspon: 2-6mm

Artikl br.: 304972 2-6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 2 mm - 6 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Vanjski ⌀ D 22,854 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 304972 2-6
EAN / GTIN 4045197708380
Broj proizvođača 304972 2-6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • HSK dosjedne površine obrađene.
  • Drške tvrdo zavijčane.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Izrazito uska konstrukcija omogućuje obradu teško dostupnih elemenata npr. u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890, GARANT stezne čahure br. 309563.