Hidraulička stezna glava BASIC tanka, oblik AD, BT 30 kratko, ⌀ stezanja D1: 12mm

Artikl br.: 303820 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 12 mm
Prihvat BT 30 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Izvedba BT-DC
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
a 1 mm
Vanjski ⌀ D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 303820 12
EAN / GTIN 4067263239703
Broj proizvođača 303820 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • Provrt za Balluff čip.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308806, redukcijske čahure br. 302135302187.