• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Weldon stezna glava, SK 50, Stezni ⌀ D1: 8mm

Artikl br.: 302440 8

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 8 mm
Prihvat SK 50
Standard DIN 6359
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 63 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Ukupna duljina 190 mm
navoj M M24
Rezervni stezni vijak 309900 8
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302440 8
EAN / GTIN 4250122600343
Broj proizvođača 501.04.08.63
Proizvođač/odgovorna osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.