• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 200, ⌀ stezanja D1: 12mm

Artikl br.: 302096 12

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 12 mm
Prihvat SK 40 A = 200
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 200 mm
⌀ D2 22 mm
⌀ D3 43 mm
Vanjski ⌀ D 49,5 mm
L2 163 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302096 12
EAN / GTIN 4045197868695
Broj proizvođača 302096 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)
  • Oplemenjena površina konture.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguće aksijalno namještanje duljine.
  • Drške tvrdo zavijčane.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa..
Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820308835, redukcijske čahure br. art. 302135302187.