• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač za glodače glave konusni, SK 50 A = 400, ⌀ trna d1: 16mm

Artikl br.: 301145 16

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
⌀ stezanja D1 16 mm
Prihvat SK 50 A = 400
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušen
Duljina izboja A-dimenzija 400 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
L2 355 mm
Težina 10,5 kg
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301145 16
EAN / GTIN 4045197702777
Broj proizvođača 301145 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Povećana površina nalijeganja.

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.