Držač za valjak okretna glava, desni, veličina drške: 10-16

Artikl br.: 291416 10-16
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Atribut imena proizvoda desni
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291416 10-16
EAN / GTIN 4030741083167
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Okretna glava alata (mogućnost podešavanja ± 90°).

Prednost:

Moguća kvaliteta površine do Rz 2 µm.

Upotreba:

Za obradu materijala do 45 HRC. Idealno za površinsku obradu složenih i pravilnih kontura.
Za valjanje neprekinutih kontura (konveksne, konkavne, zilindrične i konusne) i ravnih površina. Za primjenu i do vijenca.

Opseg isporuke:

Veličina osovine 10 uključujući adapter osovine 12 mm × 12 mm i 16 mm × 16 mm.

Pažnja:

Valjci za valjanje moraju se naručiti odvojeno!

Napomena:

Detaljne preporuke za primjenu možete pronaći u priloženim uputama za upotrebu.
Provjerite moguće smetnje kontura (x-dimenzija role = 2,5 mm).