{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške | 25 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| prikladno za širinu utora m | 6 mm; 8 mm | |
| Korisna duljina L1 | 81 mm | |
| Nosač oštrica ⌀ D1 | 16 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 9 mm | |
| ⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Vijak | 290399 2 | |
| Duljina drške Ls | 90 mm | |
| Drška | Kombinirana drška | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 290350 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197880956 | |
| Broj proizvođača | 290350 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |