{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina drške h | 25 mm | |
| Duljina nastavka b | 18 mm | |
| Širina drške b3 | 30 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
| Montažni vijak | 279815 20 | |
| Dosjedni zatik s ravnim površinama | 279934 2 | |
| Klin | 279936 2 | |
| Smjer rezanja | lijevo i desno | |
| Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
| Broj artikla | 274004 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406095406 | |
| Broj proizvođača | 274004 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |