{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina uboda w | 6 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 28 mm | |
| L3 | 28,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273799 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197721433 | |
| Broj proizvođača | 273799 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |