{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | AMJGX800 | |
| za provrte od ⌀ dmin | 6,2 mm | |
| Duljina mjerenja | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Radijus R | 0,2 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| maksimalna dubina uboda tmaks | 0,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
| Broj artikla | 270553 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065512 | |
| Broj proizvođača | A06.1830.25.62.20 YR X800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |