{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | AJT1X800 | |
| za provrte od ⌀ dmin | 4,2 mm | |
| Duljina mjerenja | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Radijus R | 0,15 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| maksimalna dubina uboda tmaks | 0,3 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
| Broj artikla | 270553 4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065499 | |
| Broj proizvođača | A04.1820.25.42.15 YR X800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |