Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WOHX 080402, desni

Artikl br.: 268902 BK6425
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,71 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    28,09 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOHX 080402 R
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta BK6425
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
lomač odvojenih čestica G12
Kut nagiba 12 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268902 BK6425
EAN / GTIN 4047109224179
Broj proizvođača W01 42420.026425
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno