Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CDCT S40102

Artikl br.: 268530 HB7035
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,57 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    15,48 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.790 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CDCT S40102
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7035
Rezni materijal HM
Prevlaka TiN
Glavna primjena P
Dodatna primjena K
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica SF
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 150 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 60 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649
Broj proizvođača 268530 HB7035
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho