Master Mute izmjenjiva rezna glava desna, za CN.. Izmjenjive rezne pločice

Artikl br.: 265100 40/12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
veličina pločice 12 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Primjena desni
Broj rashladnih kanala 3
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 33 mm
Podložna pločica 269005 22
Vijak za podložnu pločicu 269013 9
Stezne vilice 259038 21
Vijak za steznu vilicu 259021 8
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265100 40/12
EAN / GTIN 4069515031738
Broj proizvođača 265100 40/12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060265076.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve