Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/5

Artikl br.: 264826 ST/5
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
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina pločice 15 mm
Primjena desna
Unutarnje hlađenje da
Promjer 40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PDUNR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 40 mm
Podložna pločica 320610 P05
Koljenasta poluga 320612 P05
Vijak koljenaste poluge 320611 P05
Klin s oprugom 320618 P05
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264826 ST/5
EAN / GTIN 2050002058156
Broj proizvođača 250622 40/15

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za unutarnje tokarenje br. 265060265065 i 265076 (GARANT). Prihvati držača za unutarnje tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).