Stezni držač za tokarenje SVHBL 107,5°, za izmjenjive rezne pločice VB., lijevo

Artikl br.: 261107 12/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVHBR/L 1212F11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 13 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261107 12/11
EAN / GTIN 4045197655714
Broj proizvođača 261107 12/11