Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. STFCL 90°, za izmjenjive rezne pločice TC., lijevo

Artikl br.: 260919 10/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E10K STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm
Udaljenost vrha od osi 6 mm
Stezna visina L2 9,6 mm
Duljina glave L1 16 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260919 10/11
EAN / GTIN 4045197653390
Broj proizvođača 260919 10/11