{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 12 mm | |
| veličina pločice | 9 mm | |
| Primjena | neutralno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | SSDCN 1212F09 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 09T3.. | |
| Funkcionalna širina L4 za neutralne držače | 6 mm | |
| Duljina izboja L1 za neutralne držače | 6 mm | |
| Ukupna duljina L za neutralne držače | 80 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
| Podložna pločica | 269005 12 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 269013 2 | |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 260711 12/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197655431 | |
| Broj proizvođača | 260711 12/09 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |