za izmjenjive rezne pločice SD. SDJCL 93°, lijevo

Artikl br.: 260291 20/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena poveznice
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SDJCR/L 2020X11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 90 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 3
Podložna pločica 269007 1
Vijak za podložnu pločicu 269013 7
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260291 20/11
EAN / GTIN 4067263122456
Broj proizvođača 260291 20/11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006 − 311936, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve