{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 8 mm | |
| veličina pločice | 6 mm | |
| Primjena | desno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | SCACR/L 0808M06 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 8 mm | |
| Duljina glave L1 | 8 mm | |
| Ukupna duljina L | 150 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269021 1 | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 260014 8/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197797520 | |
| Broj proizvođača | 260014 8/06 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |