Stezni držač za tokarenje SCACR 90°, za izmjenjive rezne pločice CC., desni

Artikl br.: 260014 16/06
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
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCACR/L 1616M06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 16 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260014 16/06
EAN / GTIN 4045197797551
Broj proizvođača 260014 16/06