{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Eco | |
| Veličina drške | 16 mm | |
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | PSSNR/L 1616X12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1204.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 34 mm | |
| Ukupna duljina L | 81 mm | |
| Podložna pločica | 259031 14 | |
| Koljenasta poluga | 259015 3 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 3 | |
| Opruga | 259046 1 | |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 251102 16/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197650696 | |
| Broj proizvođača | 251102 16/12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |